Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen, 103 tlg., Stahlblech/ABS, 5 Schubladen, mit Handgriff, abschliessbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157590
Hersteller:
     Westfälische Gesenkschmiede
Herst.-Nr.:
     1430251
EAN/GTIN:
     4017467467129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen

Dieser Werkstattwagen mit insgesamt 103 Teilen ist robust aus Stahlblech und ABS gefertigt. Das Modell ist mit fünf Schubladen und einem Handgriff ausgestattet und lässt sich bei Bedarf abschliessen.

In diesem stabilen und umfassend ausgestatteten Werkstattwagen finden Heimwerker und Profis viele nützliche Werkzeuge für die Durchführung ihrer handwerklichen Projekte. Der Wagen basiert auf einer stabilen Stahlblechkonstruktion und ist zusätzlich mit einer widerstandsfähigen Pulverbeschichtung versehen. An allen Fahrzeugseiten befindet sich ein zuverlässiger Kantenschutz.

Zu den Stärken gehören die mit 35 kg hohe Belastbarkeit der fünf Schubladen und die NO-Risk-Auszugssperre gegen ein Kippen des Wagens. Für ein einfacheres Rangieren sind Handgriffe verbaut. Insgesamt befinden sich in diesem Werkstattwagen 103 verschiedene Teile. Dazu gehören Steckschlüssel, Ringmaulschlüssel und Schraubendreher in verschiedenen Grössen. Es sind insgesamt fünf Zangen enthalten sowie Übergangsteile, Verlängerungen, Stiftschlüssel und viele weitere Werkzeuge für den täglichen Gebrauch. Zur Organisation der vielen Teile hat der Hersteller zehn Schubladeneinteiler verbaut und es finden sich an den Seitenblechen Schlüssellochungen für eine Erweiterung mit Zusatzhalterungen.

Inhalt:

  • Ringmaulschlüssel 6-22mm, DIN 3113, 12 tlg.
  • 6 7 8 10 11 13 14 16 17 18 19 22
  • 1/2'œ Steckschlüssel-Garnitur, 6-kant, DIN 3124, 29-tlg.
  • 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
  • 1/2'œ Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant, lange Ausführung, DIN 3124, 10 13 17 mm
  • 1/2'œ Zündkerzen-Einsatz 16 21 mm
  • 1/2'œ Kardan-Gelenk, DIN 3123 C
  • 1/2'œ Verlängerung, DIN 3123 B, 125 250 mm
  • 1/2'œ Übergangsteil 3/8'˜'˜x1/2'˜'˜
  • 1/2'œ Hebelumschaltknarre, 72 Zähne, DIN 3122 D, 250 mm
  • Schraubendreher, 4-tlg.
  • Werkstatt-Schraubendreher 3 x 75 5 x 75 mm
  • PH Schraubendreher PH0 PH1
  • Zangen, 5-tlg.
  • Kombinationszange 180 mm
  • Kraftseitenschneider 180 mm
  • Flachrundzange 200 mm
  • Wasserpumpenzange 250 mm
  • Seitenschneider 145 mm
  • 1/4" Steckschlüsselgarnitur, 36-tlg.
  • 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13 mm
  • 1/4'˜'˜ PH Schraubendreher-Einsatz PH1 PH2
  • 1/4'˜'˜ Schraubendreher-Einsatz 4 5,5 mm
  • 1/4'˜'˜ Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 3 4 5 6 mm
  • 1/4'˜'˜ TR Schraubendreher-Einsatz TX20 TX25 TX27 TX30
  • 1/4'˜'˜ Kardan-Gelenk
  • 1/4'˜'˜ Verlängerung 50 100 mm
  • 1/4'˜'˜ Adapter-Gleitstück 3/8'˜'˜x1/4'˜'˜
  • 1/4'˜'˜ Steckgriff mit 1/4'˜'˜ Antriebsvierkant
  • 1/4'˜'˜ Hebelumschaltknarre, 72 Zähne 140 mm
  • Sechskant-Stiftschlüssel 1,25 1,5 2 2,5 3 mm
  • Stiftschlüssel, 2-tlg.
  • Inbus--Stiftschlüssel-Satz
  • 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
  • TORX--Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf
  • TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40

Weitere Details:

  • 103 Werkzeuge (Ringmaulschlüssel, Steckschlüssel, Schraubendreher, Zangen, Stiftschlüssel)
  • Material: Stahlblech mit Pulverbeschichtung
  • Anzahl Schubladen: 5
  • Zentralverriegelung/Zylinderschloss
  • NO-Risk-Auszugssperre
  • Radausführung: 2 Bock- und 2 Lenkrollen/Polypropylen
  • Schubladen: Vollauszug, kugelgelagerte Führungsschienen
  • Traglast Schublade: 35 kg
  • Handgriff
  • Kantenschutz an allen Fahrzeugseiten
  • 10 Schubladeneinteiler
  • Schlüssellochung an Seitenblechen für Zusatzhalterungen
  • Farbe: Rot/Schwarz
  • Masse: B 712 x T 466 x H 943 mm
  • Gewicht: 91 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; schwarz
Traglast Schublade:
35 kg
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Radausführung:
Polypropylen
Schubladenausführung:
NO-Risk-Auszugssperre gegen Kippen des Wagens
Tiefe:
466 mm
Verschliessbar:
Ja
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Verschlussart:
Zentralverriegelung
Anzahl Schubladen:
5
Höhe:
943 mm
Gewicht:
91 kg
Breite:
712 mm
Weitere Suchbegriffe: 157590, 157590-SW81, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,55*
€ 1.044,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,28*
€ 1.029,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,26*
€ 982,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,84*
€ 950,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,91*
€ 899,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.