Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen, 140 tlg., Stahlblech/ABS, 5 Schubladen, verschliessbar, m. Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157591
Hersteller:
     Westfälische Gesenkschmiede
Herst.-Nr.:
     1430052
EAN/GTIN:
     4017467467136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen

Dieser stabile Werkstattwagen mit 140-teiligem Werkzeugsatz ist aus Stahlblech gefertigt und mit 5 Schubladen ausgestattet. Das Modell ist verschliessbar und verfügt über einen praktischen Handgriff.

Für den versierten Profihandwerker und den ambitionierten Heimwerker bietet dieser hochwertige Werkstatttagen mit 140 Werkzeugen viele wichtige Utensilien für den alltäglichen Gebrauch. Dazu gehören Ringmaulschlüssel und Stiftschlüssel in verschiedenen Grössen, ein vierteiliges Schraubendreher-Set und eine 36-teilige Steckschlüsselgarnitur, ein 5-teiliges Set mit Zangen sowie verschiedene Ringmaulschlüssel. Damit sind Sie für ein breites Spektrum an Werkstatt-Arbeiten bestens ausgerüstet.

Der Werkstattwagen basiert auf einer stabilen Stahlblechkonstruktion mit schützender Pulverbeschichtung. Für eine bessere Organisation der Werkzeuge verfügt er über 10 Schubladeneinteiler und eine ABS-Kunststoffauflage mit Kleinteilfächern. Zusatzhalterungen lassen sich bei Bedarf an den Seitenblechen mit Schlüssellochung befestigen. Der Wagen ist dank der stabilen Rollen aus Polypropylen fahrbar und lässt sich über den Handgriff leicht rangieren. Zudem hat der Hersteller eine NO-Risk-Auszugssperre verbaut, die das Kippen des Wagens verhindert. Der Werkstattwagen verfügt über insgesamt 5 Schubladen mit einer Belastbarkeit von jeweils 35 kg. Erhältlich ist das Modell in der Farbkombination Rot-Schwarz.

Inhalt:

  • Ringmaulschlüssel 6-22mm, DIN 3113, 12 tlg.
  • 6 7 8 10 11 13 14 16 17 18 19 22
  • 1/2'œ Steckschlüssel-Garnitur, 6-kant, DIN 3124, 29-tlg.
  • 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
  • 1/2'œ Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant, lange Ausführung, DIN 3124, 10 13 17 mm
  • 1/2'œ Zündkerzen-Einsatz 16 21 mm
  • 1/2'œ Kardan-Gelenk, DIN 3123 C
  • 1/2'œ Verlängerung, DIN 3123 B, 125 250 mm
  • 1/2'œ Übergangsteil 3/8'˜'˜x1/2'˜'˜
  • 1/2'œ Hebelumschaltknarre, 72 Zähne, DIN 3122 D, 250 mm
  • Schraubendreher, 4-tlg.
  • Werkstatt-Schraubendreher 3 x 75 5 x 75 mm
  • PH Schraubendreher PH0 PH1
  • Zangen, 5-tlg.
  • Kombinationszange 180 mm
  • Kraftseitenschneider 180 mm
  • Flachrundzange 200 mm
  • Wasserpumpenzange 250 mm
  • Seitenschneider 145 mm
  • 1/4" Steckschlüsselgarnitur, 36-tlg.
  • 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13 mm
  • 1/4'˜'˜ PH Schraubendreher-Einsatz PH1 PH2
  • 1/4'˜'˜ Schraubendreher-Einsatz 4 5,5 mm
  • 1/4'˜'˜ Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 3 4 5 6 mm
  • 1/4'˜'˜ TR Schraubendreher-Einsatz TX20 TX25 TX27 TX30
  • 1/4'˜'˜ Kardan-Gelenk
  • 1/4'˜'˜ Verlängerung 50 100 mm
  • 1/4'˜'˜ Adapter-Gleitstück 3/8'˜'˜x1/4'˜'˜
  • 1/4'˜'˜ Steckgriff mit 1/4'˜'˜ Antriebsvierkant
  • 1/4'˜'˜ Hebelumschaltknarre, 72 Zähne 140 mm
  • Sechskant-Stiftschlüssel 1,25 1,5 2 2,5 3 mm
  • Stiftschlüssel, 2-tlg.
  • Inbus--Stiftschlüssel-Satz
  • 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
  • TORX--Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf
  • TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40
  • Hammer, Meissel, Durchtreiber , 14-tlg.
  • Schlosser-Hammer 500 g
  • Kunststoffhammer 32 mm
  • Flachmeissel 125 150 200 mm
  • Körner 4 5 6 mm
  • Splintentreiber 2 3 4 5 6 8 mm
  • Stiftschlüssel-Sätze, 2-tlg.
  • Sicherheits-Stiftschlüssel-Satz 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
  • Grip-Stiftschlüssel-Satz 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
  • Ringmaulschlüssel mit Stopring, 5-tlg.
  • 8 10 13 17 19

Weitere Details:

  • Stabiler Werkstattwagen inkl. 140-teiligem Werkzeugset
  • Verschliessbar (Zylinderschloss)
  • NO-Risk-Auszugssperre
  • Zentralverriegelung
  • Mit Kantenschutz an allen Seiten
  • 5 Schubladen, Vollauszug, kugelgelagerte Führungsschienen
  • 10 Schubladeneinteiler
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Polypropylen)
  • Traglast der Schubladen: 35 kg
  • Seitenbleche mit Schlüssellochung für Zusatzhalterungen
  • ABS-Kunststoffauflage mit Kleinteilfächern
  • Material: Stahlblech, Pulverbeschichtung
  • Farbe: Rot-Schwarz
  • Masse: L 712 x B 466 x H 943 mm
  • Gewicht: 96 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; schwarz
Traglast Schublade:
35 kg
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Schubladenausführung:
NO-Risk-Auszugssperre gegen Kippen des Wagens
Tiefe:
466 mm
Verschliessbar:
Ja
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Verschlussart:
Zentralverriegelung
Anzahl Schubladen:
5
Höhe:
943 mm
Gewicht:
98 kg
Breite:
712 mm
Weitere Suchbegriffe: 157591, 157591-SW81, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 946,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,46*
€ 1.275,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,43*
€ 1.257,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,35*
€ 1.209,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,69*
€ 1.174,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,92*
€ 1.126,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.