Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter Krause, TRBS 2121-2, Arbeitshöhe 3150 mm, 8 rutschfeste Profilstufen mit T 80 mm, Fussstopfen, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157700
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124425 SILBER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset

Universell einsetzbar, punktet diese Anlegeleiter von Krause mit einem hohen Mass an Sicherheit. Ausgestattet mit 80 mm tiefen und rutschfesten Profilstufen, entspricht sie der Norm TRBS 2121-2 (Technische Regeln für Betriebssicherheit). Ebenso weist sie rutschhemmende Fussstopfen (SafetyCaps) auf, wodurch ihre Standfestigkeit zusätzlich erhöht wird.

Gefertigt wurde die 380 mm breite sowie 100 mm tiefe Stufenanlegeleiter aus hochwertigem Aluminium. Die Holme aus Aluminium-Pressprofil besitzen verstärkte Kanten und sind gebördelt mit den Stufen verbunden.

Diese mit 3 Jahren Garantie versehene Alu Anlegeleiter von Krause ist in verschiedenen Ausführungen bezüglich der Stufenanzahl erhältlich. Die maximale Arbeitshöhe, die Höhe und das Gesamtgewicht variieren dabei jeweils.

Die Variante mit 12 bzw. 15 Stufen ist darüber hinaus mit einer 790 mm breiten Quertraverse für zusätzliche Sicherheit ausgerüstet.

Leistungsmerkmale und Ausführung:

  • Universell einsetzbar
  • Optimale Standfestigkeit und hohes Mass an Sicherheit:
    • entspricht Norm TRBS 2121-2
    • 80 mm tiefe und rutschfeste Profilstufen
    • Holme aus Aluminium-Pressprofil mit verstärkten Kanten
    • gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
    • rutschhemmende Fussstopfen (SafetyCaps)
  • Erhältlich in verschiedenen Varianten bezüglich der Stufenanzahl, maximale Arbeitshöhe, Höhe und Gesamtgewicht dabei jeweils unterschiedlich
  • Ausführung mit 12 bzw. 15 Stufen inkl. 790 mm breiter Quertraverse für zusätzliche Sicherheit

Weitere Details:

  • Material: jeweils Aluminium
  • Farbe: jeweils aluminium
  • Masse: jeweils B 380 x T 100 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Inklusive Traverse:
Nein
Anzahl Sprossen:
8
Material:
Aluminium
Ausziehbar:
Nein
Höhe:
3150 mm
Gewicht:
4,2 kg
Tiefe:
100 mm
Breite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Leiternschuhe, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, fussstopfen leiter krause, fussstopfen leiter, sprossen-anlegeleiter 15 sprossen, 157700, 157700-SW81, Anlegeleitern, Anlegeleiter, Trittleiter, Stehleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.