Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetiktücher Kleenex 8834, 2-lagig, 12 Boxen á 88 Tücher, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157815
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8834
EAN/GTIN:
     5027375023590
Suchbegriffe:
Kosmetiktücher
Papiertaschentücher
Taschentücher
papiertaschentücher

Praktisch, weich und sehr saugstark das sind die Eigenschaften von den zweilagigen Kleenex Kosmetiktüchern 8834. Aus diesem Grund bewähren sie sich im Waschraum Ihres Unternehmens ebenso wie am Arbeitsplatz.

Diese Kosmetiktücher von Kleenex zeichnen sich auch durch ihre positiven Umwelteigenschaften aus: Sie werden aus Holzfasern hergestellt, die aus FSC-zertifizierter Holzwirtschaft stammen. Ausserdem ermöglicht ihre Faltung eine einfache Einzelentnahme, sodass Verschwendung wirksam verhindert wird.

Die weissen Kosmetiktücher haben eine Grösse von 210 mal 200 mm. Sie erhalten die Kleenex Kosmetiktücher 8834 in einer Box mit 88 Stück. Die Schachteln besitzen ein Sichtfenster, durch das sich der Füllstand erkennen lässt. Der Lieferumfang besteht aus zwölf dieser Boxen.

Wichtige Details:

  • Weich und saugstark
  • 2lagig
  • Besonders leichte Einzelentnahme
  • In Boxen mit Klarsichtfenster verpackt
  • Inhalt je Box: 88 Blatt
  • Lieferumfang: 12 Boxen
  • Masse Box: L 150 x B 100 x H 132 mm
  • Format: 210 mal 200 mm
  • Material: Holzfasern aus FSC zertifizierter Produktion
  • Farbe: Weiss
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,09917*
€ 4,20334*
3 Tage
312
12
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,20417*
€ 4,21417*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,39584*
€ 4,5975*
12
pro Stück
€ 4,19*
ab € 3,71084*
€ 5,13334*
Lager 224
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,55834*
€ 5,86834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,86834*
€ 6,98332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70834*
€ 6,79292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44834*
€ 6,48352
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55834*
€ 5,42442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 70,42008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.