Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-157818 Herst.-Nr.: 6953 EAN/GTIN: 5033848032471 |
| |
|
| | |
| Dieser Handtuchrollenspender Aquarius Slimroll 6953 der Marke Kimberly Clark eignet sich für Rollen mit einer Länge von bis zu 165 Metern. Es können diverse Rollen der Serie Slimroll von Scottreg, eingesetzt werden. Das schicke, zeitgemässe Design wertet den Waschraum nicht nur optisch auf, sondern verhindert durch die reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche Schmutz- und Staubfallen. Zudem ist der Spender wartungsfreundlich konzipiert, wodurch Sie Zeit sowie Nerven und somit auch Kosten einsparen. Durch dieNo-touch Funktion werden Tücher ohne Berührung des Spenders ausgegeben, wodurch einer Ausbreitung von Krankheitserregern entgegengewirkt wird. So erfüllt Ihr Unternehmen jederzeit höchste Hygienestandards und vermindert effektiv Krankheitstage unter Mitarbeitern. Der weisse Handtuchrollenspender Aquarius Slimroll 6953 der Marke Kimberly Clark hat Abmessungen von L 343 x B 318 x H 191 mm. Wichtige Details: - Spender für Rollen mit einer Länge bis zu 165 m
- Wartungsfreundliches Design für Kosteneinsparungen auch in Bereichen mit hohem Verbrauch
- Schickes, zeitgemässes Design mit weisser, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen
- No-touch Funktion: wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitserregern entgegen
- Kombinierbar mit den folgenden Handtüchern:
- Scott Slimroll: 6657 (weiss), 6697 (weiss), 6658 (blau)
- Masse: L 343 x B 318 x H 191 mm
- Form: rechteckig
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiss
- Gewicht: 2,51 kg
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,47* | € 73,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,97* | € 73,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,19* | € 73,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,15* | € 74,24* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,67* | € 94,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|