Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenabrollungsspender Tork M2, unbegrenzte Ausgabe, L 236 x B 251 x H 426 mm, Metall, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157851
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     202048
EAN/GTIN:
     7310792020487
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender

Der Tork Innenabrollungsspender im Elevation Design ist die ideale, flexible Lösung mit hohem Fassungsvermögen für professionelle Umgebungen.

[br data-mce-bogus="1"]

Zusammen mit passenden Papierhandtuch-Rollen, die auf ein M2 System ausgelegt sind, kommen die Spender in Umgebungen zum Einsatz,in denen das Abwischen von Händen und Oberflächen eine Rolle spielt. Dank der unbegrenzten Ausgabe kann der Benutzer so viel Papier entnehmen, wie er benötigt, um Oberflächen damit zügig abzuwischen. Spender im Elevation Design zeichnen sich durch Funktionalität und Modernität aus.

[br data-mce-bogus="1"]

Der graue Innenabrollungsspender M2 der Marke Tork hat Maße vonL236 x B 251 x H 426 mm. Er ist aus Metall gefertigt, wodurch er äußerst robust ist.

Wichtige Details:

  • Ungehindertes Spenden für mehr Flexibilität und bessere Kontrolle von Kreuzkontaminierung
  • M2 – Innenabrollung System
    • Insgesamt bessere Hygiene durch einfache Reinigung
    • Der praktische Verriegelungsmechanismus sorgt für weniger Fehlbedienungen
    • Die einhändige Bedienung vereinfacht die Nutzung
  • Robuste Metallkonstruktion, die ideal für anspruchsvolle Umgebungen geeignet ist
  • Maße: L236 x B 251 x H 426 mm
  • Material: Metall
  • Farbe: grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,34*
€ 257,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 213,83*
€ 258,24*
Frei Haus
ab € 231,33*
€ 280,44*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 240,47*
€ 288,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,42*
€ 343,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,53*
€ 340,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,74*
€ 325,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,71*
€ 315,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Spender (ab € 240,47* pro Spender)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
151131
ab € 45,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.