Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-157991 Herst.-Nr.: 6781 EAN/GTIN: 5027375050695 |
| |
|
| | |
| Die exklusiven Kleenex Ultra Slimroll Rollenpapiertücher setzen Massstäbe in Bezug auf Materialqualität und weiche Textur. Aus diesem Grund eignen sie sich perfekt für die Ausstattung gehobener Sanitäranlagen. Die zweilagigen, weissen Handtücher überzeugen mit ihrer starken Saugfähigkeit. Sie bestehen aus mit dem FSC Siegel ausgezeichnetem Papier und sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert. Die Kleenex Ultra Slimroll Rollenpapiertücher besitzen eine Markenprägung, die ihren luxuriösen Charakter unterstreicht. Sie bestellen diese Papierhandtücher-Rollen als günstiges Set mit sechs Exemplaren. Jede Rolle enthält 400 Blatt, die insgesamt eine Länge von 100 Metern haben. Die Rollen besitzen eine Höhe von 198 mm und einen Durchmesser von 150 mm. Wichtige Details: - Luxuriöse Qualität, extrem weich
- Besonders saugstark
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert
- 400 Blatt (100 m) je Rolle
- Mit Markenprägung
- Kompatibel mit Aquariustrade, Rollenhandtuch-Spendern
- Rolle Durchmesser: 150 mm, Höhe: 198 mm
- Material: FSC zertifiziertes Papier, 2-lagig
- Farbe: Weiss
- Gewicht: 0,32 kg
- In 6er Packung verfügbar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchttücher, Handreinigungstuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, handtuchrollen 2 lagig, feuchtpflegetücher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 9,95* | ab € 43,47* | € 54,83* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 47,50* | € 58,69* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 48,25* | € 60,14* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 50,74* | € 63,50* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 62,14* | € 76,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 10,35667* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|