Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten, wolkenförmig, 60 x 100 mm, selbstkleb., 20 Stück, weiss/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-160132
Hersteller:
     Stoeffler
Herst.-Nr.:
     MRSW01
EAN/GTIN:
     4260312672753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten

Moderationskarten erleichtern Gruppenprozesse und können helfen, kreatives Potenzial und Kommunikation zu fördern.
Die Moderationskarten sind in diversen Ausführungen und Farben, z.B. mit Smileys, in Wolkenform oder in sechseckiger Form erhältlich. Sie können den Stein ins Rollen bringen, sind die Grundlage für Ideenfindung im Meeting oder können bestimmte Prozesse anschaulich gestalten.

  • aus 130 g/qm schwerem Papier
  • Farbe: weiss/rot
  • feine Linienstruktur, gerollt mit Abrissperforation, 70 g/qm
  • 20 Stück pro Paket
  • selbstklebend
Weitere Informationen:
Form:
Wolken
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
20
Masse:
60 x 100 mm
Grammatur:
130 g/m²
Haftung:
selbstklebend
Höhe:
60 mm
Zertifikate:
Blauer Engel
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: moderationskarten wolke weiß, kommunikations-karten weiß, kommunikations karten, 160132, 160132-SW81, Moderatorentafel-Papier, Moderationswandpapier, Pinwandpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.