Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rednerpult Basic, Platte buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-160140
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14008143
EAN/GTIN:
     4250359404363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult

Praktisches Hilfsmittel bei Lesungen, Vorträgen, Veranstaltungen usw. Auch als mobiler Arbeitsplatz im Betrieb einsetzbar, wo hohe Flexibilität verlangt wird. Grosse, geneigte Arbeitsfläche (400 x 500 mm) mit Anlegeleiste für Dokumente und Unterlagen. Dank Spiralfeder von 900 bis 1350 mm stufenlos höhenverstellbar.
Platte in Buche und Gestell in Schwarz.
Masse: ca. B 480 x T 500 x H 900 - 1350 mm
Gewicht: ca. 10,2 kg

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Buche-Dekor
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe min.:
900 mm
Rollen:
4 Rollen, davon 2 mit Feststellern
Tiefe:
500 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Ausstattung:
Konzepthalter
Breite Arbeitsplatte:
400 mm
Höhe max.:
1350 mm
Breite:
480 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
500 mm
Material Gestell:
Aluminium, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: smit rednerpult, redner pult, 160140, 160140-SW81, Arbeitspult, Pult, Stehtisch, Steharbeitsplatz, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 89,61*
€ 117,11*
Frei Haus
ab € 108,73*
€ 141,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.