Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Toner 718, cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-160183
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     120008440124
EAN/GTIN:
     4960999628608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

FD 4911-C 15

I-Sensys LBP-7200

I-Sensys LBP-7200 Series

I-Sensys LBP-7200 c

I-Sensys LBP-7200 cdn

I-Sensys LBP-7200 cn

I-Sensys LBP-7210 Cdn

I-Sensys LBP-7600 Series

I-Sensys LBP-7660 cdn

I-Sensys LBP-7680 cdn

I-Sensys LBP-7680 cx

I-Sensys MF 720 Series

I-Sensys MF 724 Cdw

I-Sensys MF 726 Cdw

I-Sensys MF 728 Cdw

I-Sensys MF 729 Cdw

I-Sensys MF 729 Cx

I-Sensys MF 8300 Series

I-Sensys MF 8330

I-Sensys MF 8330 cdn

I-Sensys MF 8340 cdn

I-Sensys MF 8350

I-Sensys MF 8350 cdn

I-Sensys MF 8360 cdn

I-Sensys MF 8380 cdw

I-Sensys MF 8500 Series

I-Sensys MF 8540 cdn

I-Sensys MF 8550 cd

I-Sensys MF 8550 cdn

I-Sensys MF 8580 cdw

ImageClass MF 720 Series

ImageClass MF 8350 cdn

FD 4911-C 15

Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
Kapazität ca./ Seiten:
2900
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung Farbe:
2900
kompatibel zu:
Canon 718 (2661B002)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Wincor-Nixdorf:
FD 4911-C 15
Canon:
i-SENSYS LBP-7200; i-SENSYS LBP-7200 c; i-SENSYS LBP-7200 cdn; i-SENSYS LBP-7200 cn; i-SENSYS LBP-7200 Series; i-SENSYS LBP-7210 Cdn; i-SENSYS LBP-7600 Series; i-SENSYS LBP-7660 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cx; i-SENSYS MF 720 Series; i-SENSYS MF 724 Cdw; i-SENSYS MF 726 Cdw; i-SENSYS MF 728 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cx; i-SENSYS MF 8300 Series; i-SENSYS MF 8330; i-SENSYS MF 8330 cdn; i-SENSYS MF 8340 cdn; i-SENSYS MF 8350; i-SENSYS MF 8350 cdn; i-SENSYS MF 8360 cdn; i-SENSYS MF 8380 cdw; i-SENSYS MF 8500 Series; i-SENSYS MF 8540 cdn; i-SENSYS MF 8550 cd; i-SENSYS MF 8550 cdn; i-SENSYS MF 8580 cdw
Atos:
FD 4911-C 15
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, canon toner cyan, lasertoner, canon lasertoner, 160183, 160183-SW81, Druckkassette, Druckertoner, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 63,76*
€ 79,33*
€ 6,78*
ab € 63,77*
€ 79,70*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 64,16*
€ 79,76*
3 Tage
10
€ 4,50*
ab € 64,33*
€ 80,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 121,59*
€ 147,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
2662B002
ab € 60,23*
Zubehör
Canon
2660B002
ab € 61,50*
Zubehör
Canon
2659B002
ab € 62,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.