Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Brother Toner TN-2220, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-160603
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     120005440115
EAN/GTIN:
     4977766682862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

DCP-7060 D

DCP-7060 N

DCP-7065 DN

DCP-7070 DW

Fax 2840

Fax 2845

Fax 2940

Fax 2950

HL-2200 Series

HL-2215

HL-2220

HL-2230

HL-2240

HL-2240 Series

HL-2240 D

HL-2240 DR

HL-2240 L

HL-2250 DN

HL-2250 DNR

HL-2270 DW

HL-2275 DW

HL-2280 DW

MFC-7360 Ne

MFC-7360 N

MFC-7460 DN

MFC-7470 D

MFC-7860 DN

MFC-7860 DW

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
2600
Kapazität ca./ Seiten:
2600
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
kompatibel zu:
Brother TN-2220 (TN2220)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -7060 D; DCP -7060 N; DCP -7065 DN; DCP -7070 DW; Fax 2840; Fax 2845; Fax 2940; Fax 2950; HL -2200 Series; HL -2215; HL -2220; HL -2230; HL -2240; HL -2240 D; HL -2240 DR; HL -2240 L; HL -2240 Series; HL -2250 DN; HL -2250 DNR; HL -2270 DW; HL -2275 DW; HL -2280 DW; MFC -7360 N; MFC -7360 Ne; MFC -7460 DN; MFC -7470 D; MFC -7860 DN; MFC -7860 DW
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
€ 4,15*
ab € 48,89*
€ 58,81*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 49,28*
€ 58,96*
2 Tage
64
€ 4,50*
ab € 49,18*
€ 58,99*
1 Tag
94
€ 2,90*
ab € 49,38*
€ 59,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 70,64*
€ 84,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.