Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Brother Toner TN-325, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-160612
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     120005440126
EAN/GTIN:
     4977766679411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

DCP-9055 CDN

DCP-9270 CDN

HL-4100 Series

HL-4140 CN

HL-4150 CDN

HL-4500 Series

HL-4570 CDW

HL-4570 CDWT

MFC-9460 CDN

MFC-9465 CDN

MFC-9560 CDW

MFC-9970 CDW

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kapazität ca./ Seiten:
3500
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung Farbe:
3500
kompatibel zu:
Brother TN-325Y (TN325Y)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9055 CDN; DCP -9270 CDN; HL -4100 Series; HL -4140 CN; HL -4150 CDN; HL -4500 Series; HL -4570 CDW; HL -4570 CDWT; MFC -9460 CDN; MFC -9465 CDN; MFC -9560 CDW; MFC -9970 CDW
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 4,15*
ab € 102,80*
€ 125,24*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 104,55*
€ 125,68*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 104,18*
€ 126,15*
3 Tage
100
€ 4,50*
ab € 104,53*
€ 126,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 154,67*
€ 178,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.