Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-160641 Herst.-Nr.: 120025440352 EAN/GTIN: 884420854517 |
| | |
|
| | |
| Das HP Druckerzubehör mit Smart Drucktechnologie für die HP LaserJets ermöglicht überragende, zuverlässige Druckqualität, erstklassige Benutzerfreundlichkeit und eine effiziente Zubehörverwaltung. So kann man besonders kostengünstig in Farbe drucken. Verwendbar mit folgenden Druckern: Color LaserJet Pro CM 1400 Series Color LaserJet Pro CM 1415 fn Color LaserJet Pro CM 1415 fnw Color LaserJet Pro CP 1500 Series Color LaserJet Pro CP 1525 Color LaserJet Pro CP 1525 Series Color LaserJet Pro CP 1525 n Color LaserJet Pro CP 1525 nw LaserJet CP 1500 Series LaserJet CP 1525 LaserJet CP 1525 Series LaserJet CP 1525 n LaserJet CP 1525 nw LaserJet CP 1526 nw LaserJet Pro CM 1400 Series LaserJet Pro CM 1410 Series LaserJet Pro CM 1411 fn LaserJet Pro CM 1412 fn LaserJet Pro CM 1413 fn LaserJet Pro CM 1415 fn LaserJet Pro CM 1415 fnw LaserJet Pro CM 1416 fnw LaserJet Pro CM 1417 fnw LaserJet Pro CM 1418 fnw LaserJet Pro CP 1500 Series LaserJet Pro CP 1520 Series LaserJet Pro CP 1521 n LaserJet Pro CP 1522 n LaserJet Pro CP 1523 n LaserJet Pro CP 1525 LaserJet Pro CP 1525 Series LaserJet Pro CP 1525 n LaserJet Pro CP 1525 nw LaserJet Pro CP 1526 nw LaserJet Pro CP 1527 nw LaserJet Pro CP 1528 nw Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan | Kapazität ca./ Seiten: | 1300 | Typ: | Tonerkassette | Sparpack: | Nein | Seitenleistung Farbe: | 1300 | kompatibel zu: | HP 128A (CE321A) | Originalzubehör: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner cyan, lasertoner hp, lasertoner, 160641, 160641-SW81, Druckkassette, Druckertoner, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker) |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 56,96* | € 69,44* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,92* | € 69,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 57,34* | € 69,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,34* | € 72,76* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 89,41* | € 107,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|