Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Toner 728, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-160649
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     120008440140
EAN/GTIN:
     4960999664118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

Fax L 150

Fax L 170

Fax L 410

I-Sensys Fax L 150

I-Sensys Fax L 170

I-Sensys Fax L 170 Series

I-Sensys Fax L 170 darkblue

I-Sensys MF 4400 Series

I-Sensys MF 4410

I-Sensys MF 4430

I-Sensys MF 4450

I-Sensys MF 4500 Series

I-Sensys MF 4550 d

I-Sensys MF 4570 dn

I-Sensys MF 4570 dw

I-Sensys MF 4580 dn

I-Sensys MF 4700 Series

I-Sensys MF 4730

I-Sensys MF 4750

I-Sensys MF 4770 n

I-Sensys MF 4780 w

I-Sensys MF 4800 Series

I-Sensys MF 4820 w

I-Sensys MF 4870 dn

I-Sensys MF 4880 dw

I-Sensys MF 4890 dw

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
2100
Kapazität ca./ Seiten:
2100
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
kompatibel zu:
Canon 728 (3500B002)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
Fax L 150; Fax L 170; i-SENSYS Fax L 150; i-SENSYS Fax L 170; i-SENSYS Fax L 170 darkblue; i-SENSYS Fax L 170 Series; i-SENSYS Fax L 410; i-SENSYS MF 4400 Series; i-SENSYS MF 4410; i-SENSYS MF 4430; i-SENSYS MF 4450; i-SENSYS MF 4500 Series; i-SENSYS MF 4550 d; i-SENSYS MF 4570 dn; i-SENSYS MF 4570 dw; i-SENSYS MF 4580 dn; i-SENSYS MF 4700 Series; i-SENSYS MF 4730; i-SENSYS MF 4750; i-SENSYS MF 4770 n; i-SENSYS MF 4780 w; i-SENSYS MF 4800 Series; i-SENSYS MF 4820 w; i-SENSYS MF 4870 dn; i-SENSYS MF 4880 dw; i-SENSYS MF 4890 dw
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner schwarz canon, lasertoner, lasertoner schwarz, 160649, 160649-SW81, Druckkassette, Druckertoner, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,14*
€ 51,24*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 42,46*
€ 51,70*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 42,64*
€ 51,99*
€ 6,78*
ab € 42,79*
€ 51,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 79,07*
€ 95,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.