Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Kyocera Toner TK-350, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Kyocera PRINT GREEN
Artikel-Nr.:
     224-161345
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     120033440655
EAN/GTIN:
     632983026779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Mit diesen Tonerkassetten erzielen Sie hervorragende Druckergebnisse. Sämtliche Text- und Grafikelemente werden gestochen scharf gedruckt und beim Austausch der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem. So ist Ihr Drucker immer in Bestform.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

FS-3000 Series

FS-3040 MFP

FS-3040 MFP Plus

FS-3100 Series

FS-3140 MFP

FS-3140 MFP Plus

FS-3540 MFP

FS-3640 MFP

FS-3920 DN

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
7500
Kapazität ca./ Seiten:
7500
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
kompatibel zu:
Kyocera TK-350 (1T02LX0NLC)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, original-toner kyocera schwarz, resttonerbehälter kyocera, resttonerbehälter, 161345, 161345-SW81, Druckkassette, Druckertoner, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 81,47*
€ 102,14*
1 Tag
20
€ 4,79*
ab € 82,32*
€ 102,49*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 83,09*
€ 103,78*
3 Tage
20
€ 4,50*
ab € 83,78*
€ 104,13*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 118,07*
€ 144,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
370AA000
ab € 110,61*
Ähnlich
Kyocera
1T02J00EU0
ab € 77,09*
Ähnlich
Kyocera
1T02J20EU0
ab € 79,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.