Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, HP 3x Toner 126A, CMY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-161564
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     120025440546
EAN/GTIN:
     886112385606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
  • Das HP Druckerzubehör mit Smart Drucktechnologie für die HP LaserJets ermöglicht überragende, zuverlässige Druckqualität, erstklassige Benutzerfreundlichkeit und eine effiziente Zubehörverwaltung
  • So kann man besonders kostengünstig in Farbe drucken

Verwendbar mit folgenden Druckern:

Color LaserJet Pro CP 1000 Series

Color LaserJet Pro CP 1020 Series

Color LaserJet Pro CP 1021

Color LaserJet Pro CP 1022

Color LaserJet Pro CP 1023

Color LaserJet Pro CP 1025

Color LaserJet Pro CP 1025 nw

Color LaserJet Pro CP 1026 nw

Color LaserJet Pro CP 1027 nw

Color LaserJet Pro CP 1028 nw

LaserJet CP 1000 Series

LaserJet CP 1025 Color

LaserJet CP 1025 NW Color

LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 a

LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 b

LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 c

LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 e

LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 nw

LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 p

LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 q

LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 r

LaserJet Pro 100 Series

LaserJet Pro M 270 Series

LaserJet Pro M 275

LaserJet Pro M 275 a

LaserJet Pro M 275 nw

LaserJet Pro M 275 s

LaserJet Pro M 275 t

LaserJet Pro M 275 u

TopShot LaserJet Pro M 270 Series

TopShot LaserJet Pro M 275

TopShot LaserJet Pro M 275 a

TopShot LaserJet Pro M 275 nw

TopShot LaserJet Pro M 275 s

TopShot LaserJet Pro M 275 t

TopShot LaserJet Pro M 275 u

Weitere Informationen:
Farbe:
cyan; magenta; gelb
Kapazität ca./ Seiten:
1000
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Ja
Seitenleistung:
3 x 1000
kompatibel zu:
HP 126A CMY (CF341A)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, hp toner 3 farben, 161564, 161564-SW81, Druckkassette, Druckertoner, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 140,93*
€ 169,04*
4 Tage
21
pro Stück
€ 4,15*
ab € 139,25*
€ 169,45*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 141,49*
€ 170,19*
2 Tage
14
pro Stück
€ 2,90*
ab € 142,15*
€ 170,19*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 187,49*
€ 206,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 187,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.