Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Klemmbrett, DIN A4, Kunststoff, mit Klarsichttasche, A4, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162051
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00347 ROT
EAN/GTIN:
     4052301003569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Stabile Ausführung mit extra starkem Pappkern und hochwertige Klarsichtfolie. Vernickelte, langlebige Klemmmechanik. Mit Klettverschluss und Schlüssel/Staufach.

  • Format A4
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Material Bügelklemme:
Metall
Abwaschbar:
Ja
Farbe:
rot
Ausführung:
Mit Schlüssel/Staufach
Stück pro Paket:
10
Format:
DIN A4
Material Klemmbrett:
Karton
Farbe Bügelklemme:
silber
Klemmweite:
120 mm
Stück/Paket:
10
Höhe:
342 mm
Bruchsicher:
Nein
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, eichner klemmbrett, auftragstasche kfz-werkstatt, 162051, 162051-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Mappe, Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel, Planungstafel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,43*
Lager 224
10
€ 4,95*
ab € 4,479*
€ 6,159*
10
Frei Haus
ab € 6,202*
€ 8,442*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,70*
€ 9,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,159*
€ 7,32921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,969*
€ 7,10311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,799*
€ 6,90081
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,479*
€ 5,33001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.