Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-162083 Herst.-Nr.: 120025440639 EAN/GTIN: 886111334995 |
| | |
|
| | |
| Das HP Druckerzubehör mit Smart Drucktechnologie für die HP LaserJets ermöglicht überragende, zuverlässige Druckqualität, erstklassige Benutzerfreundlichkeit und eine effiziente Zubehörverwaltung. So kann man besonders kostengünstig in Farbe drucken. Verwendbar mit folgenden Druckern: LaserJet Pro 200 Series LaserJet Pro 200 color M 251 n LaserJet Pro 200 color M 251 nw LaserJet Pro 200 color M 276 n LaserJet Pro 200 color M 276 nw Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | Kapazität ca./ Seiten: | 1800 | Typ: | Tonerkassette | Sparpack: | Nein | Seitenleistung Farbe: | 1800 | kompatibel zu: | HP 131A (CF213A) | Originalzubehör: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, 162083, 162083-SW81, Druckkassette, Druckertoner, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker) |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 75,59* | € 91,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 76,29* | € 92,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,81* | € 92,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,29* | € 94,22* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 109,61* | € 130,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|