Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Stecktafel PV-SET 4, 12+2/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162234
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PV-SET4
EAN/GTIN:
     4016946210164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
  • 12 + 2 Spalten a 35 Schlitze
  • als Monats-, Wochen- oder Grossprojekt-Planer einsetzbar

[br /]inkl. Zubehör:

  • 1 Satz Verbindungsprofil,: 780 x 819 mm
  • 1200 Karten, Grösse 2, je 200 Karten (weiss rot, gelb, orange, grün), 200 Karten in Grösse 1, 14 Kartenhalterungen

[br /]Planen Sie Ihre Termine und Projekte mit T-Steckkartentafeln. Die Tafeln und die ausgefüllten T-Karten gewährleisten einen umfangreichen überblick über die geplanten Projekte. Die T-Karten bieten viel Platz für Zusatzinformationen und sind einfach sowie schnell zu beschriften und können zu jeder Zeit ausgetauscht werden. Die T-Kartenspalten sind Module und können individuell an die Aufhängevorrichting montiert werden. Eine Kunststoff-Steckleiste mit weissen Einsteckstreifen zur Beschriftung ist im Lieferumfang enthalten. Ideal für Monatsplanung, An - und Abwesenheitsplanung, Wartungsarbeiten, Gebraucht- und Neuwagenübersicht, Auftragsplanung, Objektvermietung und vieles mehr.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Kunststoff
Höhe:
780 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial, 1200 Karten in versch. Farben und Grössen, 14 Kartenhalterungen, 1 Satz Verbindungsprofil
Gewicht:
3,3 kg
Breite:
819 mm
Länge:
null mm
Anzahl Fächer:
420 Stk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 76,96*
€ 102,13*
14 Tage
89
Frei Haus
ab € 78,81*
€ 102,13*
7 Tage
43
€ 5,99*
ab € 78,11*
€ 104,36*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 80,28*
€ 104,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 106,45*
€ 135,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK104
ab € 1,70*
Zubehör
Franken
TK118
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK119
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK105
ab € 1,56*
Zubehör
Franken
TK101
ab € 1,71*
Zubehör
Franken
TK109
ab € 1,20*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,22*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,29*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,22*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,24*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,45*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.