| |
|
| Artikel-Nr.: 224-162520 Herst.-Nr.: SCH10000P 1 WEISS EAN/GTIN: 4250510811894 |
| | |
|
| | |
| - für Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer
- Etiketten auf DIN A4-Bögen
- Papier weiss
- auch für Nadeldrucker, Schreibmaschinen und Handbeschriftung geeignet
- 100 Blatt = 1 Paket
Ausführung
- ohne Rand
- mit Permanentkleber
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Ausführung: | ohne Rand | Stück pro Paket: | 4000 | Eigenmarke: | Select | Ablösbar: | Nein | Geeignet für: | Mappen | Typ Etiketten: | Universal-Etiketten | Haftung: | permanent | Höhe: | 29,7 mm | Verwendung: | Handbeschriftung | Breite: | 52.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs etiketten, 162520, 162520-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Computer-Etiketten, Adressetikett |
| | |
| |