Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Universal-Etiketten, 105,0 x 148,0 mm = A6, Permanentkleber, 400 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162532
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     SCH10000P 1 WEISS
EAN/GTIN:
     4250510812013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • für Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer
  • Etiketten auf DIN A4-Bögen
  • Papier weiss
  • auch für Nadeldrucker, Schreibmaschinen und Handbeschriftung geeignet
  • 100 Blatt = 1 Paket


Ausführung

  • ohne Rand
  • mit Permanentkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
ohne Rand
Stück pro Paket:
400
Eigenmarke:
Select
Ablösbar:
Nein
Geeignet für:
Pakete
Typ Etiketten:
Universal-Etiketten
Haftung:
permanent
Höhe:
148 mm
Verwendung:
Handbeschriftung
Breite:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0772* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.