| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-162535 Herst.-Nr.: SCH10000P EAN/GTIN: 4250510812044 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - für Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer
- Etiketten auf DIN A4-Bögen
- Papier weiss
- auch für Nadeldrucker, Schreibmaschinen und Handbeschriftung geeignet
- 100 Blatt = 1 Paket
Ausführung
- mit Rand
- mit Permanentkleber
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiss | Ausführung: | mit Rand | Stück pro Paket: | 6500 | Eigenmarke: | Select | Ablösbar: | Nein | Geeignet für: | Briefe | Typ Etiketten: | Universal-Etiketten | Haftung: | permanent | Höhe: | 21,2 mm | Verwendung: | Handbeschriftung | Breite: | 38 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, 162535, 162535-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Computer-Etiketten, Adressetikett |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |