Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Power Etiketten 70,0 x 36,0 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162537
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     SCH11000X
EAN/GTIN:
     4250510812068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
  • Papieretiketten mit extra starker Haftkraft
  • kleben sicher auch auf kritischem Untergrund, egal ob rau, staubig, kalt, strukturiert oder feucht
  • zuverlässig auch als Eigentumsetiketten
  • mit allen gängigen Inkjet-Drucker und Kopierer beschriftbar, oder auch per Hand
  • umweltgerecht aus chlorfrei gebleichtem Papier und mit lösungsmittelfreiem Kleber
  • 25 Blatt = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
extra stark klebend
Stück pro Paket:
600
Format:
70 x 36 mm
Eigenmarke:
Select
Ablösbar:
Nein
Geeignet für:
Eigentumskennzeichnung
Typ Etiketten:
Inventar- und Eigentums-Etiketten
Haftung:
permanent
Höhe:
36 mm
Verwendung:
Inkjet-, Copier-, Laser- Drucker
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, kopieretiketten weiß, kopier etiketten, universaletiketten schäfer shop, 162537, 162537-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Aufkleber, Haftetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,4192* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.