Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Visitenkarten, 10 Bl./100 St. 250g SSI


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162580
Hersteller:
     Select Sutter
Herst.-Nr.:
     SCH40000X
EAN/GTIN:
     4250510812396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
  • mit schnittgestanzten, glatten Kanten
  • Qualität: 250 g/qm, hochweiss
  • einfach und schnell im Handling: drucken, abziehen, fertig!
  • Masse: 85 x 54 mm für handelsübliche Software
  • 10 Karten pro DIN A4-Bogen
  • 10 Bogen = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
100
Duplexfähig:
Nein
Oberfläche:
Papier
Papierstärke:
250 g/qm
Format:
85 x 54 mm
Eigenmarke:
Select
Anzahl Karton pro Bogen:
10
Material:
Papier
Grammatur:
250 g/m²
Geeignet für:
Kopiergeräte, Inkjet- und Laserdrucker
Höhe:
54 mm
Breite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: visitenkarte, 162580, 162580-SW81, Aufkleber (Gebotsschild)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Blätter (ab € 0,442* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.