Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sigel- Aufmassbuch mit Blaupapier AM415, DIN A4 hoch, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-162885
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     AM415
EAN/GTIN:
     4004360910005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufmaß-Buch
Aufmaßbuch
Diarien
Geschäftsbuch
  • mit Blaupapier
  • Format: A4 hoch
  • 50 Blatt
  • 1 PK = 1 Stück
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Stück pro Paket:
1
Anzahl Blatt:
50
Lochung:
2-fach
Anzahl Durchschläge pro Blatt:
0
Grammatur:
70 g/m²
Formulartyp:
Bau/Handwerk
selbstdurchschreibend:
Nein
Format:
DIN A4
Verwendung:
Aufmassbuch
Weitere Suchbegriffe: Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, aufmaßbuch sigel, aufmaßbuch, diarien a4, 162885, 162885-SW81, Spaltenbuch, Formularbücher, Formularvordruck, Formularblock, Formular, Block, Bau-Tagesbericht, Regiebericht, Bauformular
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
€ 5,49*
ab € 4,52*
€ 7,34*
1
€ 6,95*
ab € 4,40*
€ 7,37*
1
€ 4,75*
ab € 4,75*
€ 7,66*
1 Tag
36
1
€ 4,99*
ab € 4,82*
€ 7,70*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0978* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.