Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sigel- Reisekostenabrechnung RA517, DIN A5 hoch, 50 Blatt, wöchentlich, mit Blaupapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-162896
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     RA517
EAN/GTIN:
     4004360910883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
  • mit Blaupapier
  • Format: A5 hoch
  • 50 Blatt
  • 1 PK = 1 Stück
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Stück pro Paket:
1
Anzahl Blatt:
50
Lochung:
2-fach
Anzahl Durchschläge pro Blatt:
0
selbstdurchschreibend:
Nein
Format:
DIN A5
Grammatur:
80 g/m²
Formulartyp:
Reisekostenabrechnung
Verwendung:
null
Zertifikate:
FSC-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Reisekosten, Reisekostenabrechnung, Reisekostenabrechnungsformular, durchschlagpapier a5, reisekosten, 162896, 162896-SW81, Spaltenbuch, Formularbücher, Block, Auftragsbuch, Formularvordruck, Formular, Formularbuch, Spesennachweisformular, PC-Gehaltsformular
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,50*
€ 5,95*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 3,72*
€ 6,09*
€ 4,75*
ab € 3,78*
€ 6,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 6,41*
10 Tage
28
€ 5,87*
ab € 4,02*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.