Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-163195 Herst.-Nr.: 5654-11BOX EAN/GTIN: 4044355772416 |
| | |
|
| | |
| - für den umweltbewussten Nutzer: hergestellt aus Recyclingpapier
- die Verpackung, ebenfalls aus 100 % Recyclingpapier, dient gleichzeitig als Spender
- umweltfreundlicher, wasserbasierender und lösemittelfreier Kleber
- ein besonders umweltfreundliches, mit dem Blauen Engel zertifiziertes Produkt
- Inhalt: 12 Stück a'¡ 100 Blatt
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Umweltsiegel: | Blauer Engel | Masse: | 75 x 75 mm | Höhe: | 75 mm | Blattanzahl: | 12000 | Breite: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, haftnotiz, 163195, 163195-SW81, Merkzettel, Notizaufkleber, Notizzettel, Post it, Hafti |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,99* | ab € 3,31* | € 5,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,58* | € 6,03* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,60* | € 6,26* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,25* | € 9,69* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 5,70* | € 11,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|