Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Notizbuch WOW 4641, DIN A5, kariert, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163451
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46410062
EAN/GTIN:
     4002432107858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • hochwertiges, spiralgebundenes Notizbuch mit perforierten und gelochten Seiten in leuchtenden WOW-Farben
  • mit Draht-Bindung für ein einfaches Umblättern und eine lange Lebensdauer
  • fest eingebundene Sichthülle zur Ablage loser Unterlagen
  • hochwertige, gelochte weisse Blätter mit Seidenglanz (Papier, 80 g/m-², FSC- zertifiziert)
  • Inhalt: 80 Blatt
  • mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen genutzt werden kann
  • kariert/liniert, in verschiedenen Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Ausführung:
herausnehmbares Lineal
Anzahl Blatt:
80
Lineatur:
kariert
Bindung:
Ringbindung
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A5
Blattanzahl:
80
Einband:
Softcover
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, notizbuch a5 kariert, notizbuch, notizbuch a5, 163451, 163451-SW81, Notizbücher, Block (College), Notizblock (College), Spiralschreibblock (College), Schul-Kollegblock, Schreibblock (College), Ringmappen-Notizbuch, Schul-Collegeblock
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 7,20*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 5,17*
€ 7,46*
1
€ 6,95*
ab € 4,42*
€ 7,46*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,92*
3 Tage
498
6
€ 4,95*
ab € 4,13334*
€ 8,38834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850062
ab € 1,89*
Zubehör
Leitz
10060062
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.