Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmaschine Twen 180 DS plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163677
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     583
EAN/GTIN:
     4025999800499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreib-Maschine
Schreibmaschine
schreibmaschine

Schreibmaschine Twen 180 DS plus

  • besticht durch das grosse 20-Zeichen-LC-Display und die praktischen Speicherfunktionen
  • inkl. Farbband und Typenrad


Allgemeine Funktionen:

  • Unterstreichung: Auto-Unterstreichen, auch Wortweise
  • Effekte: Fettdruck, hoch-/tiefstellen
  • Einzüge und Abstände: Einzug, Tabulator, Dezimaltabulator
  • Textausrichtung: Zentrieren, Links-/Rechtsbündig
  • Rücklauf am Zeilenende: Automatischer Wagenrücklauf
  • Korrekturfunktion: Korrektur zeichen-/ wortweise
  • Funktionstasten: Relocate, Caps-Lock
  • Rückschritt: einfach und Express-Rückschritt
  • Papierhandling: Papierlösehebel
  • Tastaturbelegung: QWERTZ, 17 Funktionstasten
  • Tastaturpuffer: 30 Zeichen
  • Textspeicher: 1 Zeile (90 Zeichen)
  • Tabulatorspeicher: 16 Tabulatoren
  • Anzahl Zeichen: 20 Zeichen darstellbar


Speicherfunktionen:

  • Speicherkapazität: 16 K/50 Dateien
  • Korrekturspeicher: 1 Zeile
  • Speicherschutz: ja
  • Typenrad: 100 Zeichen (Twen-DS Plus)
  • max. Papierbreite: 330 mm
  • max. Schreibbreite: 229 mm (A4 Hochformat)
  • Druckgeschwindigkeit: 12 Zeichen/Sekunde
  • Schreibteilung: 10 (Pica)/ 12 (Elite)/ 15 (Micron)
  • Zeilenabstände: 1-fach, 1,5-fach, 2-fach
  • Anpressdruck: 3 Stufen, einstellbar
  • Durchschläge: Original + 2 Kopien


Technische Daten:

  • Masse: B 412 x H 375 x T 117 mm


Gewicht ca.: 5,1 kg

Weitere Informationen:
Blocksatz:
Nein
Druckgeschwindigkeit:
12 Zeichen/s
Zeichen- und Wortkorrektur:
Ja
Zeilenabstände:
1/1. 5/2
Schreibteilung:
10.12.2015 Zeichen/Zoll
Tiefe:
117 mm
Umrahmen:
Nein
Vorauskorrektur:
Ja
LC-Display:
Ja
Papierdurchlass:
330 mm
Durchschreibleistung:
Ja
Rechtsbündig schreiben:
Ja
Höhe:
375 mm
Schreibzeile:
229 mm
Korrekturspeicher:
90 Zeichen
Breite:
412 mm
Tabulator:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 163677, 163677-SW81, Schreibmaschinen, Schreibcomputer, Schreibmaschine (elektronisch)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 325,74*
€ 387,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 332,52*
€ 387,88*
Frei Haus
ab € 329,93*
€ 400,40*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 341,21*
€ 401,07*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 424,73*
€ 489,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,23*
€ 582,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,70*
€ 563,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,15*
€ 526,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,77*
€ 520,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,73*
€ 505,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TA Triumph-Adler
482
ab € 6,50*
Zubehör
TA Triumph-Adler
7023916900
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.