Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-163818 Herst.-Nr.: 5.01019.1003 GELB-SCHWARZ EAN/GTIN: 4045597000640 |
| | |
|
|  |  |
 | Kabelbrücken von Serpa - die perfekte Lösung für jedes Ambiente - hochwertige Verarbeitung "Made in Germany"
- liegen fest und rutschsicher auf dem Boden
- besonders schweres Material, deshalb liegen diese Brücken auch ohne Befestigungsmaterial glatt und sicher auf dem Boden
- die Kabelbrücken sind einfach und ohne Montagemittel einsetzbar (kein Kleben oder Verschrauben, einfach nur ausrollen, Kabel einführen und fertig
- Kabelbrücken sind nur für den Innenbereich geeignet und werden von oben mit dem Kabel bestückt (Ausnahme: B15 CB Compact, diese wird von unten bestückt)
- in verschiedenen Ausführungen lieferbar
- Traglast: Personenverkehr
- Kabelkapazität: 3 x ø 10 mm und 2 x 13 x 17 mm
- Farbe: gelb/schwarz gestreift
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | gelb; schwarz | Kabelführung: | Unten | Material: | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Masse L x B x H: | 3000 x 150 x 17 mm | Befestigungsart: | Auslegen | Anzahl Kabel: | 5 | Länge: | 3 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, 163818, 163818-SW81, Kabelbrücken |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 87,46* | € 111,21* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 77,94* | € 111,21* |  |  |  | Lager 224 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 96,55* | € 121,23* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 101,17* | € 128,68* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 112,28* | € 140,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 224 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 224 |  | Versand: Lager 224 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|