Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sigel- Gesprächsnotiz GE513, DIN A5 hoch, 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-164086
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GE513
EAN/GTIN:
     4004360911002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
  • Format: DIN A5 hoch
  • 50 Blatt
  • 1 PK = 1 Stück
Weitere Informationen:
Perforiert:
Nein
Farbe:
gelb
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Stück pro Paket:
1
Anzahl Blatt:
50
Lochung:
Ohne
Anzahl Durchschläge pro Blatt:
0
selbstdurchschreibend:
Nein
Format:
DIN A5
Grammatur:
57 g/m²
Formulartyp:
Gesprächsnotiz
Verwendung:
Gesprächsnotiz
Zertifikate:
FSC-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, besprechungsnotiz, 164086, 164086-SW81, Spaltenbuch, Formularbücher, Durchschreibebuch, Kurznotiz, Eilt sehr, Faxformular, Kolonnen-Durchschreibebuch, Telefonnotiz, Telefaxformular
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
495
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 1,20*
€ 2,09*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 1,38*
€ 2,37*
1 Tag
121
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,40*
€ 2,40*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,53*
Lager 224
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,03* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF510
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.