Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASIO- Sparset Schriftband XR-9WE1 9 mm, 6 + 1 GRATIS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-164112
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     254039
EAN/GTIN:
     4250510866177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Für Beschriftungsgeräte CASIO-

  • selbstklebend
  • Länge: ca. 8 m
  • Schriftband: Weiss
  • Druckfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bandbreite in mm:
9
Material:
Kunststoff
Breite Schriftband:
9 mm
Bandlänge:
8 m
Hersteller-Nr.:
XR-9WE1
Druckfarbe:
schwarz
Selbstklebend:
Ja
Bandfarbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Casio, Casio KL Beschriftungsband, Casio XR, casio etikettenband, beschriftungsband casio, 164112, 164112-SW81, Schriftbandkassetten, Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,27*
€ 102,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 80,60*
€ 105,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 105,94*
€ 126,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 96,93*
€ 115,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 92,33*
€ 109,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 80,60*
€ 95,91
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 11,51429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.