Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY- Zweckform Universal-Etiketten Nr. AS0722460, permanent, 1 x 220 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-164574
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722460
EAN/GTIN:
     4004182617137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • passend für:


Dymo- LW310, LW330T, LW400 Serie, LW450 Serie und Seiko Smart Label Printer-

  • 100% kompatibel mit Dymo- LabelWriterâ„¢ und Seiko Smart Label Printer-
  • überdurchschnittlich gute Klebekraft
  • einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo- und Seiko- Software
  • permanent haftende Etiketten sind FSC- zertifiziert und frei von Bisphenol A (BPA)
  • Etikettenfarbe: weiss
  • auch als attraktive Kleinverpackung erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Ausführung:
permanent
Rollen x Etiketten:
1 x 220
Masse:
12 x 50 mm
Haftung:
permanent
Höhe:
50 mm
Verwendung:
Seiko Smart Label Printer®
Breite:
12 mm
Typ:
Hängeregister-Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, etiketten rolle, etikettenrolle avery, 164574, 164574-SW81, Etikettenrollen, Thermo-Adressetikett (Etikettendrucker), Hängemappen-Schild (Etikettendrucker), Hängeablage-Etikett (Etikettendrucker), Adressetikett (Etikettendrucker), Ordneretikett (Etikettendrucker), Thermo-Etikettenrolle (Etikettendrucker), Versandetikett (Etikettendrucker)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,82*
€ 8,77*
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,86*
€ 8,82*
18 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,53*
€ 9,73*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 10,39*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
1 Stück enthält 220 Etiketten (ab € 0,04282* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.