Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY- Zweckform Adress-Etiketten Nr. ASS0722400, permanent, 1 x 260 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-164575
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     ASS0722400
EAN/GTIN:
     4004182617014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • passend für:


Dymo- LW310, LW330T, LW400 Serie, LW450 Serie und Seiko Smart Label Printer-

  • 100% kompatibel mit Dymo- LabelWriterâ„¢ und Seiko Smart Label Printer-
  • überdurchschnittlich gute Klebekraft
  • einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo- und Seiko- Software
  • permanent haftende Etiketten sind FSC- zertifiziert und frei von Bisphenol A (BPA)
  • Etikettenfarbe: weiss
  • auch als attraktive Kleinverpackung erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Rollen x Etiketten:
1 x 260
Ausführung:
permanent
Masse:
36 x 89 mm
Haftung:
permanent
Höhe:
89 mm
Verwendung:
LW400
Breite:
36 mm
Typ:
Adress-Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten, 164575, 164575-SW81, Etikettenrollen, Thermo-Adressetikett (Etikettendrucker), Hängemappen-Schild (Etikettendrucker), Hängeablage-Etikett (Etikettendrucker), Adressetikett (Etikettendrucker), Ordneretikett (Etikettendrucker), Thermo-Etikettenrolle (Etikettendrucker), Versandetikett (Etikettendrucker)
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,73*
€ 12,47*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,68*
€ 12,49*
11 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,73*
€ 12,56*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,15*
€ 13,44*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,39*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
1 Stück enthält 260 Etiketten (ab € 0,04766* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.