Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Leitz Executive, Spiralbindung, 80 Blatt, DIN A4, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-165012
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44630000
EAN/GTIN:
     4002432112142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock

Der Collegeblock Leitz Executive mit 80 Blatt ermöglicht durch seine Spiralbindung eine Öffnung von 360-°. Der Collegeblock Leitz Executive verfügt über gelochtes und mikroperforiertes Papier.
Der Collegeblock Leitz Executive ist durch seinen extra stabilen PP-Einband ideal zum Mitnehmen und für Ihre Aufzeichnungen unterwegs geeignet. Durch seine praktische Spiralbindung öffnen Sie den Collegeblock Leitz Executive unkompliziert auf 360-°. Der Collegeblock Leitz Executive überzeugt in Premium Qualität und bietet mit 80 Blatt reichlich Platz für Ihre Notizen. Sein Papier ist zertifiziert und bringt eine Stärke von 90 g/m mit. Jedes einzelne Blatt ist gelocht und als Abreisshilfe mikroperforiert, sodass Sie es bequem heraustrennen. Als Extra enthält der Collegeblock Leitz Executive ein Blatt mit perforierten Memo-Karten zum Heraustrennen.
Weitere Details:

  • Extra-stabiler PP-Einband, ideal für unterwegs
  • 80 Blatt FSC zertifiziertes 90 g/m Papier, gelocht und mikroperforiert mit Abreisshilfe für das einfache Heraustrennen
  • 360-° Öffnung durch Spiralbindung
  • Ein Blatt mit perforierten Memo-Karten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
kariert
Lineatur:
kariert
Grammatur:
90 g/m²
Hersteller-Nr.:
446300
Format:
DIN A4
Blattanzahl:
80
Einband:
Softcover
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, spiral notizbuch a4, collegeblock liniert, notizbuch a4, 165012, 165012-SW81, Block (College), Notizblock (College), Spiralschreibblock (College), Schul-Kollegblock, Schreibblock (College), Ringmappen-Notizbuch, Schul-Collegeblock
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 10,95*
€ 15,12*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 18,70*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 14,90*
€ 20,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.