Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plastik-Binderücken, Format 10 mm, 100 Stück, f. Plastikbindemaschinen, weiss 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166147
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5345805
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken

Mit Fellowes Plastik-Binderücken aus dem Schäfer Shop gelingt es Ihnen, gebundenen Dokumenten ein ansprechendes äusseres zu verleihen. Im Pack von 100 Stück sparen Sie mit Fellowes Plastik-Binderücken Geld, wenn Sie sich für diese wirtschaftliche und beliebte Bindetechnik entscheiden. Die Binderücken im Format von 10 mm eignen sich für 41 bis 55 Seiten und sind passend für Plastikbindemaschinen, die mit 21 Ringen ausgestattet sind. Sie profitieren von strapazierfähigen und haltbaren Plastik-Binderücken in hoher Premium-Qualität, die lange Zeit ihr attraktives Aussehen behalten. Wählen Sie Fellowes Plastik-Binderücken, wenn Sie eine effektive und günstige Bindetechnik bevorzugen.


Weitere Details:

  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen
  • Strapazierfähige Plastik-Binderücken mit Premium-Qualität
  • Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode
  • 10 mm Binderücken geeignet für 41 bis 55 Seiten
  • Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 55 Blatt
  • 1 Pack = 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
100
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
alle Plastikbindegeräte mit 21 Ringen
Format:
DIN A4
Teilung:
US-Teilung (21 Ringe)
Kapazität:
40 Blatt
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: plastik binderücken 21 ringe 10mm weiß, plastikbinderücken, fellowes plastikbinderücken, 166147, 166147-SW81, Binderücken für Stanz-, Bindemaschine, Draht-Binderücken, Plastik-Binderücken
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,49*
€ 5,64*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 5,65*
1 Tag
21
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 5,68*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,41*
€ 5,68*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4028195
ab € 4,49*
Ähnlich
GBC
4028194
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.