Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plastik-Binderücken, Format 12 mm, 100 Stück, f. Plastikbindemaschinen, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166151
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5346305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken

Mit den Fellowes Plastik-Binderücken verleihen Sie im Handumdrehen Ihren gebundenen Dokumenten ein ansprechendes, edles Aussehen. Sie profitieren von einer hohen Materialqualität und einer beliebten wie auch wirtschaftlichen Bindemethode, die Ihr Budget entlastet. Geeignet sind die 100 Fellowes Plastik-Binderücken für ein Volumen von 56 bis 80 Seiten in Premium-Qualität. Diese strapazierfähigen Binderücken aus dem Schäfer Shop passen für Plastikbindemaschinen, die mit 21 Ringen ausgestattet das Binden bis zu einem Umfang von 80 Blättern ermöglichen. Legen Sie sich jetzt einen preiswerten Vorrat an Binderücken von langer Haltbarkeit zu.


Weitere Details:

  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen
  • Strapazierfähige Plastik-Binderücken mit Premium-Qualität
  • Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode
  • 12 mm Binderücken geeignet für 56 bis 80 Seiten
  • Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 80 Blatt
  • 1 Pack = 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
100
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
alle Plastikbindegeräte mit 21 Ringen
Format:
DIN A4
Teilung:
US-Teilung (21 Ringe)
Kapazität:
80 Blatt
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: binderücken plastik 21 ringe, plastikbinderücken, plastikbinderücken 12 mm, 166151, 166151-SW81, Binderücken für Stanz-, Bindemaschine, Draht-Binderücken, Plastik-Binderücken
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,09*
€ 8,01*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,33*
€ 8,11*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,34*
€ 8,18*
6 Tage
42
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 8,19*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,22*
€ 13,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4028237
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.