Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Drahtbinderücken, Format 6 mm, 100 Stück, f. 34-Loch-Drahtbindegeräte, weiss 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166165
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken

Die Fellowes Draht-Binderücken aus unserem Angebot vereinfachen Ihre Bindearbeiten für 34-Loch-Draht-Bindegeräte. Binden Sie mühelos mit Fellowes Draht-Binderücken im 6 mm Format Dokumente und wichtige Unterlagen von einem bis zu 35 Blatt. Setzen Sie hierfür entsprechende Draht-Bindegeräte ein, die auf diese Kapazität ausgerichtet sind. Wählen Sie zwischen den dezenten Farben Weiss und Silber, um Ihren gebundenen Dokumenten eine ansprechende Optik zu verleihen. Robuste Draht-Bindungen gewährleisten zudem eine lange Haltbarkeit und ein einfaches Handling. Fellowes Draht-Binderücken im praktischen Pack zu 100 Stück entlasten auch Ihr Budget für Bindearbeiten.


Weitere Details:

  • Mit Drahtbindung lassen sich Dokumente sicher und stilvoll binden
  • 6 mm Drahtbinderücken eignen sich zum Binden von Dokumenten mit 1 bis 35 Blatt
  • Verwendbar mit allen 34 Loch Drahtbindegeräten, die bis zu 35 Blatt binden können
  • Format: 6 mm
  • Farbe: weiss oder silber
  • 1 Pack = 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
100
Material:
Draht
Geeignet für:
34-Loch-Drahtbindegeräte
Format:
DIN A4
Teilung:
3:1 (34 Ringe)
Kapazität:
35 Blatt
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbinderücken, Spiralrücken, fellowes binderücken, binderücken, spiralbinderücken weiß, 166165, 166165-SW81, Binderücken für Stanz-, Bindemaschine, Draht-Binderücken, Plastik-Binderücken
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 11,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,61*
€ 14,88*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,52*
€ 15,27*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,46*
€ 16,56*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 15,14*
€ 21,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,27*
€ 25,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
53218
ab € 8,83*
Ähnlich
Fellowes
54450
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.