Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-166301 Herst.-Nr.: 146225 EAN/GTIN: 4008110146225 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Herlitz Notizklotz entscheiden Sie sich für ein Büro-Accessoire, auf das Sie auch im Haushalt nicht mehr verzichten möchten. In geleimter Ausführung und ausgestattet mit 900 Blatt aus holzfreiem Papier profitieren Sie beim Herlitz Notizklotz von langer Haltbarkeit und Funktionalität. Notieren Sie wichtige Informationen oder hinterlassen Sie im Büro oder bei sich zu Hause Nachrichten, ohne dafür Ihren Terminkalender zu bemühen. Mit den Massen von 90 x 90 x 90 mm bieten wir Ihnen den Herlitz Notizklotz passend für überall dort, wo Sie auf einen wichtigen Helfer nicht verzichten möchten. Weitere Details:
- Holzfreies Papier, 80 g/m-²
- 900 Blatt
- Blanko
- Geleimt
- Farbe: weiss
- Masse: H 90 x B 90 x T 90 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiss | Ausführung: | geleimt | Anzahl Blatt: | 900 | Höhe: | 90 mm | Tiefe: | 90 mm | Breite: | 90 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, pelikan haftnotiz, haftnotiz, memoblock 9 x 9, 166301, 166301-SW81, Zettel, Notitzzettel, Zettelwürfel, Zettelquader, Notizzettel (Würfel), Zettel (Würfel) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,09* | € 3,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,11* | € 3,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,16* | ab € 2,50* | € 3,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,23* | € 3,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,47* | € 4,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 900 Blätter (ab € 0,00275* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|