Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-166586 Herst.-Nr.: 12559 EAN/GTIN: 4015468125598 |
| | |
|
|  |  |
 | Die Schneidemaschine Genie GM A3 eignet sich für Formate bis DIN A3 und erbringt eine Schnittleistung von 10 Blatt. Die Maschine lässt sich sowohl bei der Arbeit im Büro als auch zu Hause einsetzen. Mit der Schneidemaschine Genie GM A3 schneiden Sie schnell und äusserst präzise Papier, Fotos, Bastelkarton, Folie und ähnliches. Die Maschine schneidet bis zu 10 Blatt mit 80 g/m-² gleichzeitig und ist für Formate bis DIN A3 geeignet. Das Papier-Hebelschneidegerät verfügt über eine Arbeitsfläche aus Metall sowie eine transparente Anpressschiene. Die Arbeitsbreite beträgt 400 mm. Ob für die Nutzung im Büro, die Arbeit im Homeoffice oder den Hobbyeinsatz: Die Schneidemaschine lässt sich flexibel verwenden. Für sehr gute Ergebnisse sorgen Positionierungshilfen wie Fotoformate, Winkel-Skalen und Zentimeterskalen. Weitere Details: - Hebel-Schneidemaschine für präzise Ergebnisse
- Für Formate bis DIN A3 geeignet
- Schnittleistung bis zu 10 Blatt (80g/m-²) gleichzeitig
- Arbeitsfläche aus Metall
- Transparente Anpressschiene
- Verschiedene Einsatzgebiete möglich: zum Beispiel Büro, Arbeitszimmer oder Hobbyraum
- Positionierungshilfen: Fotoformate, Winkel-Skalen, Zentimeterskalen
- Arbeitsbreite: 400 mm
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Sicherheitsvorrichtung: | Ja | Blattleistung: | 6 Blatt | Pressungsart: | manuell | Rückanschlag: | Ja | Gewicht: | 80 kg | 2 Winkelanschlag: | Ja | Material Gehäuse: | Kunststoff | Schnitthöhe: | 1 mm | Schnittlänge: | 460 mm | Breite: | 400 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, guillotine (papierschneider), 166586, 166586-SW81, Hobbyschneidemaschine (Hebelschneider), Papierschneidemaschine (Hebelschneider), Papier-Schneidemaschine (Hebelschneider), Guillotine (Papier Hebelschneider) |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 34,20* | € 41,30* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 35,22* | € 47,32* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 48,77* | € 66,45* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 52,03* | € 68,62* |  |  |  | Lager 224 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 53,90* | € 70,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 224 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 224 |  | Versand: Lager 224 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|