Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder Brennenstuhl RM L 3100, 10 Jahre Betrieb, Stummschaltfunktion bei Fehlalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166782
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290050 WEISS
EAN/GTIN:
     4007123631636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Rauchmelder

Sicherheit steht immer an erster Stelle. Mit dem Rauchmelder Brennenstuhl RM L 3100 für den Langzeiteinsatz mit seiner Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sind Sie gut ausgerüstet für den Notfall.

Das Modell verfügt über einen besonders stabilen Aufbau, somit hält er äusseren Einflüssen problemlos stand. Der Betrieb läuft bis zu zehn Jahre ohne einen Batteriewechsel. Eine 3 V Lithium Batterie ist fest im Gerät installiert, sodass eine ständige Funktionssicherheit gegeben ist. Ein Testknopf ermöglicht die Funktionsprüfung. Besonders praktisch ist die Stummschaltfunktion bei einem Fehlalarm und die 'žNicht-Stören-Option'œ für den niedrigen Batteriestand. Das Alarmsignal hat eine Lautstärke von 85 dB. Bei niedriger Batterieladung wird ein optisches und akustisches Signal ausgestrahlt.

Weitere Details:

Langzeiteinsatz mit 10-Jahres-Batterie

Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand

Stummschaltfunktion bei Fehlalarm

Fest eingebaute 3 V Lithium Batterie

Testknopf für die Funktionsprüfung

Stabile Konstruktion

Signallautstärke von 85 dB

Befestigungsmaterial wird mitgeliefert

Masse: L 100 x B 100 x H 31 mm

Gewicht: 0,113 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
DIN-Norm:
14604
Lautstärke:
85 dBa
Anbringung:
Deckenmontage
Garantie:
10 Jahre
Anzahl Batterien:
1 Stück
Prüftaste für Funktionsbereitschaft:
Ja
Material:
Kunststoff
Funkvernetzbar:
Nein
Lebensdauer Batterie:
10 Jahre
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
100 mm
Warnsignal bei schwacher Batterie:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, kohlenmonoxidmelder brennenstuhl, co melder, batterie rauchmelder, 166782, 166782-SW81, Videoüberwachungsanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldetechnik
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11,38*
€ 14,88*
3 Tage
30396
€ 8,50*
ab € 11,6143*
€ 15,0443*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,67*
€ 15,12*
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 15,40*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 20,96*
€ 26,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1290000
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.