Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it- Dry Erase-Ablagekorb DEFTRAY-EU, selbstklebend, inkl. Klebestreifen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166828
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DEFTRAY-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Flipchart-Marker
Flipchartmarker

Der schwarze Post-it- Dry Erase-Ablagekorb DEFTRAY-EU komplettiert gekonnt die Ausstattung Ihres Whiteboards.

In ihm finden Whiteboard-Marker, Reinigungsutensilien und weiteres benötigtes Zubehör genügend Platz und sind schnell zur Hand. Der Post-it- Dry Erase-Ablagekorb DEFTRAY-EU ist selbstklebend und dank mitgelieferter Commandâ„¢ Klebestreifen besonders haftstark sowie gleichermassen rückstandslos entfernbar.

Weitere Details:

Ideal für die geordnete Aufbewahrung von Whiteboard-Markern, Reinigungsmitteln und weiterem Zubehör

Selbstklebend, haftstark und rückstandslos entfernbar

Farbe: schwarz

Gesamtmasse: B 220 x T 75 x H 80 mm

Innenmasse: B 215 x T 70 mm

Umfang: 1 Ablagekorb und 4 Klebestreifen

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
80 mm
Breite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, Post-It Marker, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker schwarz, magnetband selbstklebend, 166828, 166828-SW81, Merkzettel, Klebezettel, Notizaufkleber, Notizzettel, Haftnotiz, Post it, Utensilienbutler, Stifthalter, Bürobutler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 25,00*
ab € 6,96*
€ 9,59*
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 8,20*
€ 12,49*
1
€ 6,95*
ab € 7,97*
€ 12,52*
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 8,89*
€ 13,33*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 16,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-122700
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.