Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Drahtbinderücken WireBind, A4, 34 Ringe, 5 mm für max. 35 Seiten, 100 Stück, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166863
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     2101007E
EAN/GTIN:
     5028252218108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken

GBC WireBind Drahtbinderücken gewährleisten Ihnen hochwertig, sicher und langlebig gebundene Dokumente. Mit 5 mm Drahtkamm-Durchmesser, 34 Ringen und 3:1 Teilung eignet sich diese Ausführung insbesondere für kleinere Dokumente in DIN A4 Format, die maximal 35 Seiten (80 g/m-² Papierstärke) umfassen.

Sie möchten Ihren Kunden repräsentative, professionell gestaltete Präsentations- oder Angebotsunterlagen bereitstellen Ihre Mitarbeiter benötigen User-Manuals oder Schulungsmaterialien, die langfristig und intensiv genutzt werden sollen WireBind Drahtbinderücken von GBC bieten die perfekte Lösung. Gebundene Dokumente legen Sie offen aufgeschlagen auf einen Tisch, ohne dass diese zuklappen. Einzelne Seiten können schnell und einfach kopiert werden, da sich das Dokument um 360-° komplett umklappen lässt. Auch bei häufigem Umblättern lösen sich die Seiten dank der stabilen Bindung nicht heraus. Im Schäfer Shop erhalten Sie jeweils 100 Stück WireBind Drahtbinderücken wahlweise in den Farben Schwarz oder Silber.

Weitere Details:

Für professionell, manipulationssicher und dauerhaft gebundene Dokumente

Ideal für kleinere Dokumente, die sich bequem um 360-° umschlagen lassen

Beispielsweise für Schulungsunterlagen, Maschinenbeschreibungen, Broschüren, Präsentations- und Angebotsmappen, etc.

Passend für alle Standard-Drahtbindegeräte mit 34-Loch Stanzung

34 Ringe

Drahtkamm-Durchmesser: 6 mm

Bindekapazität: bis zu 55 Blatt (80 g/m-²)

Format: DIN A4

Teilung: 3:1 (34 Löcher auf DIN A4 Längsseite)

Lieferumfang = 100 Stück

Farbe: Schwarz oder Silber

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Stück pro Paket:
100
Material:
Draht
Geeignet für:
alle Drahtbindegeräte
Format:
DIN A4
Teilung:
3:1 (34 Ringe)
Kapazität:
35 Blatt
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: gbc-ibico drahtbinderücken 3:1 silber, binderücken draht, binderücken, 166863, 166863-SW81, Binderücken für Stanz-, Bindemaschine, Draht-Binderücken, Plastik-Binderücken
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,56*
€ 10,56*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,96*
€ 17,02*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 26,37*
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 31,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
RG810410
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.