Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Sparpaket Universal-Etiketten SHOP, versch. Grössen, DIN A4 Bogen, 2 x 100 Blatt, 210x297


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166873
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     254244
EAN/GTIN:
     4250510917985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Weisse Schäfer SHOP Universal-Etiketten passen in Laser- und Inkjet-Drucker sowie Kopierer und liefern klare, konturenscharfe Druckergebnisse. Darüber hinaus eignen sie sich auch zum Bedrucken in Nadeldruckern und Schreibmaschinen und lassen sich ohne Schwierigkeiten handbeschriften. Das breitgefächerte Anwendungsgebiet reicht vom Einsatz als Adressetiketten für Pakete, Päckchen oder Kuverts bis hin zur Kennzeichnung von Büro- und Haushaltsinventar.

Sie können nach Bedarf das passende Format der Etiketten auswählen. Das Sparpaket beinhaltet jeweils 2 x 100 DIN A4-Bögen der ausgewählten Etikett-Grösse.

Weitere Details:

Weisse Universal-Etiketten für Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer

Auch für Nadeldrucker, Schreibmaschinen und Handbeschriftung geeignet

Zum Einsatz z.B. als Adressetiketten auf Versandpaketen und -umschlägen

Etiketten auf DIN A4-Bögen

Hafteigenschaft: permanent

Papierfarbe: weiss

Verschiedene Formate erhältlich

2 x 100 Blatt = 1 Paket

Qualität: Made in Germany

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
mit Rand
Stück pro Paket:
200
Geeignet für:
Pakete, Päckchen, Kuverts
Typ Etiketten:
Universal-Etiketten
Haftung:
permanent
Höhe:
297 mm
Eigenmarke:
Select
Verwendung:
Handbeschriftung
Ablösbar:
Nein
Breite:
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 200 Blätter (ab € 0,0784* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,29*
€ 26,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,93*
€ 26,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,89*
€ 24,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,42*
€ 24,30
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,73*
€ 23,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,68*
€ 18,66
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.