Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Stativdrehtafel lack. 1000x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166884
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     STC903
EAN/GTIN:
     4016946221825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel

Dieses mobile Whiteboard der U-Act!Line--Serie von Franken ist lackiert und doppelseitig nutzbar. Es verfügt über 4 Rollen, lässt sich um 360-° drehen und überzeugt mit seiner umweltschonenden Fertigung.

Das mobile Whiteboard aus der Franken U-Act!Line- weist eine beidseitig lackierte Oberfläche auf. Der Hersteller setzt bei der Fertigung auf recycelbare und organische Materialien. Gleichzeitig bietet das dreh- und schwenkbare Whiteboard eine lange Haltbarkeit und ein attraktives Design.

Die doppelseitige Schreibtafel ist auf einem mobilen Stativ mit 4 Rollen befestigt. Zwei dieser Rollen lassen sich feststellen. Somit wird ein komfortabler Transport von Raum zu Raum ermöglicht. Das Modell ist mit einer integrierten Ablageschale für Tafel-Marker ausgestattet.

Bei uns steht Ihnen das mobile Whiteboard der U-Act!Line--Serie von Franken in verschiedenen Grössen zur Auswahl.

Weitere Details:

Recycelte und organische Materialien

Doppelseitig lackiert

360-° horizontal drehbar

Robustes und mobiles Gestell mit 4 beweglichen Rollen (2 davon sind feststellbar)

Integrierte Ablageschale

Material Rahmen: jeweils Metall

Farbe Rahmen: jeweils Hellgrau

In verschiedenen Grössen erhältlich

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Ja
Glasboard:
Nein
Masse B x H:
2000 x 1000 mm
Oberfläche:
lackiert
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
Fahrgestell
Material Rahmen:
Aluminium
Trocken abwischbar:
Ja
Drehbar:
Ja
Ablageschale:
Ja
Wandmontage:
nein
Klappbar:
Nein
Farbe Rahmen:
silberfarbig eloxiert
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
21 kg
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Ja
Breite:
2000 mm
Rahmenlos:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, moderationstafel franken, magnetboard, drehtafel whiteboard, 166884, 166884-SW81, Whiteboards, Schreib-Tafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Whiteboardtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Drehtafel magnetisch, Stativ-Drehtafel magnetisch, Weisswandtafel magnetisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 270,81*
€ 338,08*
14 Tage
9999
Frei Haus
ab € 279,32*
€ 338,08*
Frei Haus
ab € 321,18*
€ 384,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 329,16*
€ 395,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 325,63*
€ 395,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,10*
€ 470,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,81*
€ 456,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,16*
€ 403,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,04*
€ 399,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,16*
€ 391,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,24*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,44*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,56*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 3,85*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.