Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-167191 Herst.-Nr.: 914005440910 EAN/GTIN: 4977766779302 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die hochwertigen Farb-Etikettenrollen für das Modell Brother VC-500W sind selbstklebend ausgeführt. Bei diesem Produkt handelt es sich um Original-Etiketten in den Grössen L 5000 mm x B 9-50 mm. Für den Brother Farb-Etikettendrucker VC-500W finden Einkäufer hier die passenden Farb-Etikettenrollen. Diese Originalartikel überzeugen mit ihrer hohen Qualität und sind in einer selbstklebenden Ausführung erhältlich. Die Länge der Rollen beträgt 5000 mm, Unterschiede bestehen hinsichtlich der Breite. Brother bietet das Produkt in insgesamt fünf verschiedenen Grössen an, von 9 bis 50 mm. Die Verwendungsmöglichkeiten in der Praxis sind vielfältig. Auf die Etiketten lassen sich zum Beispiel Fotos und Logos drucken. Eine Verwendung ist möglich für Besucherausweise, Ordner und Verpackungen sowie für Geschenkanhänger und Türschilder. Hier sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Die Handhabung ist dabei denkbar einfach: Die Rollen müssen nur eingelegt werden und lassen sich sofort bedrucken. Weitere Details: - Für Brother VC-500W
- Originalprodukt
- Selbstklebend
- Länge: 5000 mm
- Breite: 9 mm/12 mm/19 mm/25 mm/50 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiss | Material: | Papier | Geeignet für: | Brother Farb-Etikettendrucker VC-500W | Material 2: | Papier | Haftung: | selbstklebend | Verwendung: | Etikettendrucker | Rollenlänge: | 5 m | Breite: | 25 mm |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brother: | VC-500 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, etiketten-rolle brother, etiketten rolle, computeretiketten weiß, 167191, 167191-SW81, Etikettenrollen, Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (27) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 18,65* | € 25,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 18,81* | € 25,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,15* | ab € 19,05* | € 25,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 19,18* | € 25,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 29,05* | € 38,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|