Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen Sigel Business 75 x 75 mm, 6 Blöcke a'¡ 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-167242
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU120
EAN/GTIN:
     4004360819933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Diese praktischen Haftnotizen von Sigel Business besitzen das Format von 75 x 75 mm. Sie haften zuverlässig auf Whiteboards, Glas, Papier sowie weiteren glatten Oberflächen. Ausgestattet mit einer ebenen Planlage, sind sie ideal für die Verwendung im Rahmen von Meetings oder Brainstormings und der damit verbundenen schriftlichen Fixierung von Ideen und Gedanken.

Zudem sind 80 % ihrer Rückseite mit einem haftstarken Klebestreifen versehen '“ 3 x mehr als bei üblichen Haftnotizen. Sie erhalten diese Haftnotizen von Sigel Business zu 6 Blöcken mit jeweils 100 Blatt.

Weitere Details:

  • Haftnotizen im Format 75 x 75 mm
  • 6 Blöcke mit jeweils 100 Blatt
  • Dank ebener Planlage ideal für Meetings und Brainstormings
  • Haften auf Whiteboards, Glas, Papier sowie weiteren glatten Oberflächen
  • Besonders haftstark, da 80 % der Rückenfläche mit Klebestreifen versehen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; grün; blau; orange; rosa
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Höhe:
75 mm
Blattanzahl:
100
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz, 167242, 167242-SW81, Merkzettel, Notizaufkleber, Notizzettel, Post it, Haftformular, Gesprächsnotiz-Haftformular, Faxformular (Haftnotiz)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,48*
€ 9,85*
€ 7,95*
ab € 6,77*
€ 10,59*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 7,16*
€ 10,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 13,82*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 11,70*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU182
ab € 7,02*
Zubehör
Sigel
MU183
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.