Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-167480 Herst.-Nr.: 889305 ROT EAN/GTIN: 4024158037301 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit den Infotaschen von Ultradex präsentieren Sie Ihre Infoaushänge so, dass jeder Mitarbeiter sie gut lesen kann. Die magnetischen Taschen eignen sich für alle Blätter im A3 Hoch- oder Querformat. Wichtige Mitteilungen, Warnhinweise oder Sicherheitsvorschriften veröffentlichen Sie mit diesen Infotaschen übersichtlich und flexibel. Die Taschen aus reissfester und UV-beständiger Folie haben eine Fülltiefe von 3 mm, um Ihnen das Austauschen der Papierblätter zu erleichtern. Ausserdem punkten diese Infotaschen mit ihrem intelligenten Befestigungssystem: Mit integrierten Magneten haften die Folien auf jedem Untergrund aus Metall '“ die Verwendung von Klebestreifen oder Pins ist nicht mehr erforderlich! Damit Sie diese unentbehrlichen Infotaschen stets in ausreichender Menge vorrätig haben, sind sie als praktisches 5er-Pack bestellbar. So haben Sie immer eine Folie zur Hand, wenn Sie Kunden oder Mitarbeiter vor Ort schriftlich informieren möchten. Dieser Artikel ist in verschiedenen, kräftigen Farben verfügbar. Die Folientaschen sind aus langlebigem PET gefertigt, das auch bei extremen Temperaturbedingungen (-30 bis +120 -°C) voll einsatzfähig ist. Wichtige Details: - Folientasche zum Aushängen von Informationsblättern
- Blendarme Folienvorderseite
- Mit stark haftender Magnet-Befestigung
- Mehrfache Verwendbarkeit
- Für A3-Blätter im Hoch- oder Querformat
- Rundum geschlossen '“ schützt Papier vor Schmutz
- Mit Markern beschriftbar
- Trocken abwischbar
- Temperaturbeständigkeit: -30 bis +120 -°C
- Fülltiefe: 3 mm
- Material: PET
- In verschiedenen Farben
- Aussenmasse: B 435 x H 312 mm
- Verpackungseinheit: 5 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Material: | PET-Rezyklat | Befestigungsart: | magnetisch | Höhe: | 312 mm | Format: | DIN A3 | Breite: | 435 mm | Fülltiefe: | 3 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, ultradex magnetrahmen rot, magnet rahmen, magnet-rahmen ultradex, 167480, 167480-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Magnet-Schilderrahmen, C-Profil-Schild, U-Profil-Schild, Fenstermagnet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 17,758* | € 20,314* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 38,42* | € 51,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 38,47* | € 51,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 41,07* | € 54,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 41,42* | € 55,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|