Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizwürfel, L 75 x B 75 mm, 400 Blatt, Farbmix: Pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167516
Hersteller:
     UPM Raflatac
Herst.-Nr.:
     5654-70
EAN/GTIN:
     4044355788004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Sorgen Sie mit diesem farbenfrohen Haftnotizwürfel für einen inspirierenden Blickfang auf Ihrem Schreibtisch. Auf seinen bunten Blättern halten Sie Gedächtnishilfen oder Telefonnotizen fest.

Diese Notizzettel sind auf gar keinen Fall zu übersehen, ob Sie sich für einen Haftnotizwürfel in einem hübschen Pastellblau-, Rosa-, Pastellgrün- oder Brillantblau-Mix entscheiden. Vielleicht stellen Sie auch gleich mehrere der hilfreichen Gedächtnisstützen in unterschiedlicher Farbgebung auf Ihren Schreibtisch oder neben Ihre Telefonanlage.

Jeder Haftnotizwürfel bietet Ihnen 400 Blatt feines Papier im handlichen Format L 75 x B 75 mm. So haben Sie genug Platz, um auch längere Botschaften, Erinnerungen oder Gesprächsnotizen aufzuschreiben. Die einzelnen Blätter besitzen einen selbstklebenden Haftstreifen auf der Unterseite. Damit eignen sie sich ideal für das Anbringen am Spiegel, Bildschirm, auf einem Lampenschirm oder an der Tür. Wenn sie die Notizzettel nicht mehr benötigen, können Sie diese einfach abziehen, ohne dass Rückstände des Klebefilms auf der Oberfläche zurückbleiben.

Weitere Details:

  • Mit selbstklebender Unterseite
  • Für Notizen aller Art
  • Attraktiver Blickfang
  • Leicht anzubringen und zu entfernen (ohne Rückstände)
  • In vier Farbmixen bestellbar
  • 12 Würfel pro Packung
  • Enthält 400 Blatt im Format L 75 x B 75 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellblau
Höhe:
75 mm
Lieferumfang:
12 Würfel à 400 Blatt
Blattanzahl:
400
Zertifikate:
FSC-zertifiziert
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz global notes, haftnotiz, 167516, 167516-SW81, Merkzettel, Notizaufkleber, Notizzettel, Post it, Hafti
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,70*
€ 4,30*
ab € 5,08*
€ 8,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.