Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, 29 x 90 mm, permanent, 400 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167727
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     14948
EAN/GTIN:
     6934974115870
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Mit den Adress-Etiketten stellen Sie im Handumdrehen hochwertige Aufkleber für Ihre geschäftlichen Briefe und andere Post her.

Die Adress-Etiketten haften permanent, sodass sie sich auf dem Postweg mit Sicherheit nicht lösen. Sie bieten mit Abmessungen von 29 x 90 mm ausreichend Platz für das Aufdrucken jeder Art von Adresse und anderen Versandinformationen. Die Etiketten bestehen aus hochwertigem Papier, auf denen der schwarze Aufdruck in hervorragend lesbarer Qualität erfolgt.

Auf einer Rolle befinden sich 400 Etiketten. So können Sie eine grosse Anzahl von Aufklebern auf einmal herstellen, ohne die Rolle austauschen zu müssen.

Weitere Details:

  • Auf eine Rolle mit 400 Stück
  • Permanent haftend
  • Für das Aufdrucken von verschiedenen Versandinformationen
  • Hochwertige Papierqualität
  • Erzeugt keinen Abfall
  • Masse: 29 x 90 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Papier
Geeignet für:
Pakete
Material 2:
Papier
TÜV/GS-geprüft:
Nein
Anzahl Etiketten:
400
Haftung:
permanent
Höhe:
29 mm
Verwendung:
Etikettendrucker
Ablösbar:
Ja
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten weiß, adress etiketten, adress-etiketten auf rolle, 167727, 167727-SW81, Etikettenrollen, Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät, Etikettenband, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 3,64*
€ 6,25*
3
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 7,91*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 10,38*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 10,84*
1
€ 4,30*
ab € 9,75*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.